{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DCMT 070202 | |
Kampo spindulys | 0,2 mm | |
Kietlydinys | SW05 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | Ti | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | MQ | |
Tolerancija | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,2 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 40 m/min - 100 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 260381 SW05 | |
EAN / GTIN | 4960664629596 | |
Gamintojo numeris | TWH01820 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
DC. T 070202, Rūšis: SW05
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje
7,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
369 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
9,96 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
439 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
9,96 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
484 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
9,96 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DCMT 070202 | DCMT 070202 | DCMT 070202 | DCMT 070202 |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | nepertraukiamas | nepertraukiamas | nepertraukiamas |
Kietlydinys | SW05 | HB7010-1 | HB7120-1 | HB7415-1 |
Drožlialaužis | MQ | SS | VS | TIS |
Pagrindinis naudojimas | Ti | P | M | S |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 40 m/min - 100 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 50 m/min - 110 m/min |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |