DCMT 11T302, Rūšis: HBT020

Prekės Nr.: 260377 HBT020
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 738 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DCMT 11T302
Kampo spindulys 0,2 mm
Kietlydinys HBT020
Ašmenys HM
Danga TiCN
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis PF
Pjūvio gylis ap 0,4 mm - 1,5 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 120 m/min - 330 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260377 HBT020
EAN / GTIN 4062406720032
Gamintojo numeris 260377 HBT020

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


DCMT 11T302, Rūšis: HBT020

DCMT 11T302, Rūšis: HBT020

reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 738 vnt. yra sandėlyje
7,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 801 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
11,64 €
nuo 10  Vienetai
9,70 €
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2 2
Ašmenys HM HM
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas retai pertraukiamas
Pjūvio gylis ap 0,4 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. 0,05 mm/aps. - 0,2 mm/aps.
Pagrindinis naudojimas P P
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 120 m/min - 330 m/min 150 m/min - 400 m/min

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį