{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DCGT 11T302 | |
Kampo spindulys | 0,2 mm | |
Kietlydinys | SP4019 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | UNI | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | 62 | |
Pjūvio gylis ap | 0,15 mm - 3 mm | |
Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 30 m/min - 440 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 260373 SP4019 | |
Gamintojo numeris | 5667479 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
DCGT 11T302, Rūšis: SP4019
reikia užklausti
Yra sandėlyje
289 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
25,86 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
21,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
152 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,82 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
12,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
89 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
16,74 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
13,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampo spindulys | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Ašmenys | HM | HM | HM |
Pjūvio gylis ap | 0,15 mm - 3 mm | 0,05 mm - 0,6 mm | 0,05 mm - 0,6 mm |
Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | 0,03 mm/aps. - 0,1 mm/aps. | 0,03 mm/aps. - 0,1 mm/aps. |
Pagrindinis naudojimas | UNI | N | N |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 30 m/min - 440 m/min | 120 m/min - 600 m/min | 120 m/min - 600 m/min |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |