{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DCMT 11T302 | |
Kampo spindulys | 0,2 mm | |
Kietlydinys | HB7140-1 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | VS | |
Tolerancija | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 70 m/min - 260 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 260356 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197819109 | |
Gamintojo numeris | 260356 HB7140-1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
DC. T 11T302, Rūšis: HB7140-1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
522 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 229 vnt. yra sandėlyje
7,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
973 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,64 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DCMT 11T302 | DCMT 11T302 | DCMT 11T302 |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | rupusis apdirbimas | Glotnusis apdirbimas |
Ašmenys | HM | HM | HM |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | 0,05 mm/aps. - 0,2 mm/aps. | 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |