DC.T 070204, Rūšis: HB7315-1

Prekės Nr.: 260353 HB7315-1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    16,20 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    13,50 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
85 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DCGT 070204
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys HB7315-1
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas N
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis AF
Tolerancija G
Pjūvio gylis ap 0,05 mm - 0,6 mm
Pastūma f 0,03 mm/aps. - 0,1 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 120 m/min - 600 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260353 HB7315-1
EAN / GTIN 4062406769956
Gamintojo numeris 260353 HB7315-1

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį