DC.T 070202, Rūšis: HB7130-2

Prekės Nr.: 260351 HB7130-2
Individual prices for business customers after login.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    9,96 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    8,30 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
736 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Soort Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

ISO-code wisselplaat DCMT 070202
Hoekradius 0,2 mm
Soort HB7130-2
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing M
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker VS
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 80 m/min - 270 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260351 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406750206
Gamintojo numeris 260351 HB7130-2

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


DC.T 070202, Rūšis: HB7130-2

DC.T 070202, Rūšis: HB7130-2

reikia užklausti
Yra sandėlyje
736 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
9,96 €
nuo 10  Vienetai
8,30 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
256 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
€ 9,78
nuo 10  Vienetai
€ 8,15
reikia užklausti
Yra sandėlyje
219 vnt. yra sandėlyje
€ 6,35
Aantal wisselingen/snijkanten 2 2 2
Hoekradius 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
Snijmateriaal HM HM HM
Snedecondities licht onderbroken licht onderbroken licht onderbroken
Snijdiepte ap 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,1 mm - 1 mm
Spaanbreker VS VS MF
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw.

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį