Ištekinimo įrankių rinkinys plienui, be VA SET07

Prekės Nr.: 260348 SET07
Rinkinio kaina 3 vnt. (61,67 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
98 vnt. yra sandėlyje
  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Norma: Gamykliniai standartai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Paskirtis dešininiai
Ištekinimo gylis iki 3×D
Norma Gamykliniai standartai
Laikiklio ISO kodas S0810H SDUCR07; S1012K SDUCR07; S1216M SDUCR07
Tinkamos keičiamos plokštelės DC..0702..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 12 mm; 15,5 mm; 18 mm
Darbinės dalies ilgis L3 6,5 mm; 9 mm; 11 mm
Užspaudimo ilgis L2 9 mm; 11 mm; 15 mm
Kakliuko plotis L4 8 mm; 10 mm; 12 mm
Galvutės ilgis L1 22,5 mm; 27,5 mm; 40,5 mm
Bendras ilgis L 100 mm; 125 mm; 150 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 7
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260348 SET07
EAN / GTIN 4062406074982
Gamintojo numeris 260348 SET07

Aprašymas

Modelis:

Be vidinio aušinimo.

Tiekiama:

Plastikinėje dėžėje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį