Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis 10/04 mm

Prekės Nr.: 260345 10/04
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelės dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 10 mm
Plokštelės dydis 4 mm
Paskirtis kairinis
Ištekinimo gylis iki 3×D
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A10H SDXCR/L04
Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės DC.. 04T0.
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 12,5 mm
Darbinės dalies ilgis L3 7 mm
Užspaudimo ilgis L2 9 mm
Naudingasis gylis T 5 mm
Galvutės ilgis L1 22 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 26
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260345 10/04
EAN / GTIN 4062406066772
Gamintojo numeris 260345 10/04

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį