Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis 1216/07 mm

Prekės Nr.: 260341 1216/07
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 16 mm
Plokštelės dydis 7 mm
Paskirtis kairinis
Ištekinimo gylis iki 3×D
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A1216M SDQCR/L07
Reguliuojamas kampas κ 107,5 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės DC.. 0702..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 19,5 mm
Darbinės dalies ilgis L3 11 mm
Užspaudimo ilgis L2 15 mm
Naudingasis gylis T 5 mm
Kakliuko plotis L4 12 mm
Galvutės ilgis L1 39,5 mm
Bendras ilgis L 150 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 7
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260341 1216/07
EAN / GTIN 4062406099152
Gamintojo numeris 260341 1216/07

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Koto ⌀ / plokštelės dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį