GARANT Master Turn spiralinis ištekinimo peilis plienui 10/07 mm

Prekės Nr.: 260336 10/07
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija GARANT Master
    Koto ⌀ Ds 10 mm
    Plokštelės dydis 7 mm
    Paskirtis dešininis
    Ištekinimo gylis iki 3×D
    Norma Gamykliniai standartai
    Vidinis aušinimas taip
    Laikiklio ISO kodas A10K SDUCR/L07
    Tinkamos keičiamos plokštelės DC.. 0702..
    Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 13 mm
    Darbinės dalies ilgis L3 7 mm
    Užspaudimo ilgis L2 9 mm
    Galvutės ilgis L1 20 mm
    Bendras ilgis L 125 mm
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 7
    Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
    Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 260336 10/07
    EAN / GTIN 4062406576769
    Gamintojo numeris 260336 10/07

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Plokštelės

    Iš tos pačios serijos "GARANT Master" Peržiūrėti viską

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį