Ištekinimo plokštelės laikiklis HSS 12/07 mm

Prekės Nr.: 260332 12/07
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 5×D
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto ⌀ Ds 12 mm
    Plokštelės dydis 7 mm
    Paskirtis dešininis
    Ištekinimo gylis iki 5×D
    Ašmenys HSS
    Norma Gamykliniai standartai
    Vidinis aušinimas taip
    Laikiklio ISO kodas AH12M SDUCR/L07
    Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
    Tinkamos keičiamos plokštelės DC.. 0702..
    Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 16 mm
    Darbinės dalies ilgis L3 8 mm
    Užspaudimo ilgis L2 11 mm
    Bendras ilgis L 150 mm
    Iškyšos ilgis L1 60 mm
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 7
    Paskirtis Išilginis tekinimas, vidinis
    Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 260332 12/07
    EAN / GTIN 4045197652928
    Gamintojo numeris 260332 12/07

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį