GARANT Master Mute ištekinimo peilis, dešininis, Koto ⌀ / plokštelių dydis: 12/07mm

Prekės Nr.: 260326 12/07
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Norma: DIN 8024
  • Virpesiai: slopinantis vibracijas
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Mute
Koto ⌀ Ds 12 mm
Plokštelės dydis 7 mm
Paskirtis dešininis
Norma DIN 8024
Virpesiai slopinantis vibracijas
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A12X SDUCR/L07
Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės DC.. 0702..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 16 mm
Darbinės dalies ilgis L3 9 mm
neužspaudžiamas diapazonas S 72 mm
Bendras ilgis L 120 mm
Iškyšos ilgis L1 60 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 38
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260326 12/07
EAN / GTIN 4067263619789
Gamintojo numeris 260326 12/07
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Apvalus velenas be užspaudimo paviršiaus.

Pastaba:

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Master Mute" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį