Ištekinimo įrankių rinkinys HM

Prekės Nr.: 260324
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 8×D
  • Ašmenys: HM
  • Norma: DIN 8024; Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Paskirtis dešininiai
    Ištekinimo gylis iki 8×D
    Ašmenys HM
    Norma DIN 8024; Gamykliniai standartai
    Vidinis aušinimas taip
    Laikiklio ISO kodas E10K SDUCR/L07; E12M SDUCR/L07
    Tinkamos keičiamos plokštelės DC.. 0702..
    Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 12 mm; 15 mm
    Darbinės dalies ilgis L3 7 mm; 9 mm
    Užspaudimo ilgis L2 9,6 mm; 11,6 mm
    Bendras ilgis L 125 mm; 150 mm
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 7
    Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 260324
    EAN / GTIN 4045197652751
    Gamintojo numeris 260324