Ištekinimo plokštelės laikiklis HM 20/11 mm

Prekės Nr.: 260319 20/11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 8×D
  • Ašmenys: HM
  • Norma: DIN 8024
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto ⌀ Ds 20 mm
    Plokštelės dydis 11 mm
    Paskirtis kairinis
    Ištekinimo gylis iki 8×D
    Ašmenys HM
    Norma DIN 8024
    Vidinis aušinimas taip
    Laikiklio ISO kodas E20S SDUCR/L11
    Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
    Tinkamos keičiamos plokštelės DC.. 11T3
    Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 23,5 mm
    Darbinės dalies ilgis L3 13,1 mm
    Užspaudimo ilgis L2 18,9 mm
    Bendras ilgis L 250 mm
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 8
    Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
    Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 260319 20/11
    EAN / GTIN 4045197652744
    Gamintojo numeris 260319 20/11

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį