Ištekinimo plokštelės laikiklis HM, kairinis, Koto ⌀ / plokštelių dydžiai: 16/07mm

Prekės Nr.: 260319 16/07
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 8×D
  • Ašmenys: HM
  • Norma: DIN 8024
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 16 mm
Plokštelės dydis 7 mm
Paskirtis kairinis
Ištekinimo gylis iki 8×D
Ašmenys HM
Norma DIN 8024
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas E16R SDUCR/L07
Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės DC.. 0702..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 19 mm
Darbinės dalies ilgis L3 11 mm
Užspaudimo ilgis L2 15,6 mm
Bendras ilgis L 200 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 7
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260319 16/07
EAN / GTIN 4045197652737
Gamintojo numeris 260319 16/07

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį