Tekinimo plokštelės laikiklis 16/07 mm

Prekės Nr.: 260308 16/07
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 16 mm
Plokštelės dydis 11 mm
Paskirtis dešininis
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas SDJCR/L 1616H11
Tinkamos keičiamos plokštelės DC.. 0702..
Darbinės dalies ilgis L4 20 mm
Galvutės ilgis L1 22 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 22
Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260308 16/07
EAN / GTIN 4062406602239
Gamintojo numeris 260308 16/07

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį