Tekinimo plokštelės laikiklis 10/07 mm

Prekės Nr.: 260308 10/07
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto dydis 10 mm
    Plokštelės dydis 7 mm
    Paskirtis dešininis
    Norma DIN ISO 5610
    Vidinis aušinimas ne
    Laikiklio ISO kodas SDJCR/L 1010E07
    Tinkamos keičiamos plokštelės DC.. 0702..
    Darbinės dalies ilgis L4 12 mm
    Galvutės ilgis L1 13 mm
    Bendras ilgis L 70 mm
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 22
    Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
    Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
    Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 260308 10/07
    EAN / GTIN 4045197655325
    Gamintojo numeris 260308 10/07

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį