Tekinimo plokštelės laikiklis 12/07 mm

Prekės Nr.: 260306 12/07
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 12 mm
Plokštelės dydis 7 mm
Paskirtis dešininis
Norma DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas SDHCR/L 1212F07
Tinkamos keičiamos plokštelės DC.. 0702..
Darbinės dalies ilgis L4 16 mm
Galvutės ilgis L1 12 mm
Bendras ilgis L 80 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 22
Reguliuojamas kampas κ 107,5 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260306 12/07
EAN / GTIN 4045197654878
Gamintojo numeris 260306 12/07

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį