Tekinimo plokštelės laikiklis 16/11 mm

Prekės Nr.: 260301 16/11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 16 mm
Plokštelės dydis 11 mm
Paskirtis neutralus
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas SDNCN 1616M11
Tinkamos keičiamos plokštelės DC.. 11T3
Funkcinis plotis L4 neutralaus laikiklio darbinis plotis 8,6 mm
Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L1 21 mm
Neutralaus laikiklio bendras ilgis L 150 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269021 2
Reguliuojamas kampas κ 62,5 laipsniai
Paskirtis Išilginis tekinimas, išorinis; Apdaila; Apdaila
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260301 16/11
EAN / GTIN 4045197797988
Gamintojo numeris 260301 16/11

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį