GARANT Master Eco tekinimo peilis, trumpas 25/11 mm

Prekės Nr.: 260291 25/11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Master Eco
    Koto dydis 25 mm
    Plokštelės dydis 11 mm
    Paskirtis kairin.
    Norma Gamykliniai standartai
    Vidinis aušinimas taip
    Laikiklio ISO kodas SDJCR/ L 2525H11
    Tinkamos keičiamos plokštelės DC.. 11T3..
    Darbinės dalies ilgis L4 32 mm
    Galvutės ilgis L1 30 mm
    Bendras ilgis L 100 mm
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269023 3
    Atraminė plokštelė 269007 1
    Varžtas atraminei plokštelei 269013 7
    Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
    Paskirtis Apdaila; Apdaila
    Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 260291 25/11
    EAN / GTIN 4067263122463
    Gamintojo numeris 260291 25/11

    Aprašymas

    Modelis:

    Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

    Pastaba:

    Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master Eco sistemos laikiklius Nr. 319006 − 311936 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Plokštelės

    Iš tos pačios serijos "Master Eco" Peržiūrėti viską

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį