GARANT Master Eco tekinimo peilis, trumpas, dešinin., Koto / plokštelių dydis: 25/11mm

Prekės Nr.: 260290 25/11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Eco
Koto dydis 25 mm
Plokštelės dydis 11 mm
Paskirtis dešinin.
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas SDJCR/ L 2525H11
Tinkamos keičiamos plokštelės DC.. 11T3..
Darbinės dalies ilgis L4 32 mm
Galvutės ilgis L1 30 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269023 3
Atraminė plokštelė 269007 1
Varžtas atraminei plokštelei 269013 7
Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Apdaila
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260290 25/11
EAN / GTIN 4067263122432
Gamintojo numeris 260290 25/11

Aprašymas

Modelis:

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master Eco sistemos laikiklius Nr. 319006 − 311936 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Master Eco" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį