{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCMT 120404 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | HBT020 | |
Ašmenys | HM | |
Danga | TiCN | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | PM | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Pastūma f | 0,12 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 100 m/min - 280 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 260219 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406257033 | |
Gamintojo numeris | 260219 HBT020 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
CCMT 120404, Rūšis: HBT020
reikia užklausti
Yra sandėlyje
862 vnt. yra sandėlyje
7,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 136 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,42 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
433 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,42 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 010 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,42 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
607 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
13,74 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
11,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCMT 120404 | CCMT 120404 | CCMT 120404 | CCMT 120404 | CCMT 120404 |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | Pusiau glotnusis apdirbimas | rupusis apdirbimas | Pusiau glotnusis apdirbimas | Rupusis apdirbimas |
Kietlydinys | HBT020 | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 | HB7020 |
Drožlialaužis | PM | SM | SM | SM | WSM |
Pagrindinis naudojimas | P | P | P | P | P |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 100 m/min - 280 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 120 m/min - 350 m/min |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |