CC. T 09T304, Rūšis: CA6525

Prekės Nr.: 260196 CA6525
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
208 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CCMT 09T304
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys CA6525
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas M
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis GK
Tolerancija M
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 3 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 50 m/min - 140 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260196 CA6525
EAN / GTIN 4960664491827
Gamintojo numeris TJV00486

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
INOX >900 N/mm²
M
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


CC. T 09T304, Rūšis: CA6525

CC. T 09T304, Rūšis: CA6525

reikia užklausti
Yra sandėlyje
208 vnt. yra sandėlyje
10,05 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
942 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
9,78 €
nuo 10  Vienetai
8,15 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
886 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
9,96 €
nuo 10  Vienetai
8,30 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 028 vnt. yra sandėlyje
6,45 €
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2 2 2 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas Pusiau glotnusis apdirbimas rupusis apdirbimas rupusis apdirbimas
Ašmenys HM HM HM HM
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas retai pertraukiamas nepertraukiamas retai pertraukiamas
Kietlydinys CA6525 HB7140-1 HB7120-1 HBT130
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 50 m/min - 140 m/min 60 m/min - 230 m/min 80 m/min - 260 m/min 50 m/min - 200 m/min
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui keičiamosios plokštelės tekinimui keičiamosios plokštelės tekinimui keičiamosios plokštelės tekinimui

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį