{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCMT 060202 | |
Kampo spindulys | 0,2 mm | |
Kietlydinys | CA6525 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | GK | |
Tolerancija | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 50 m/min - 140 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 260190 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664491766 | |
Gamintojo numeris | TJV00435 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
CCMT 060202, Rūšis: CA6525
reikia užklausti
Yra sandėlyje
170 vnt. yra sandėlyje
7,71 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
944 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
8,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
7,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
609 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
8,52 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
7,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
821 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
8,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
7,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | 2 | 2 | 2 |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCMT 060202 | CCMT 060202 | CCMT 060202 | CCMT 060202 |
Kietlydinys | CA6525 | HB7020 | HB7140-1 | HB7130-2 |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps. |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 50 m/min - 140 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Tolerancija | M | M | M | M |