{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCMT 09T308 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | SP4019 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | UNI | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | 73 | |
Pjūvio gylis ap | 0,2 mm - 5 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,45 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 30 m/min - 440 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 260185 SP4019 | |
EAN / GTIN | 2050001939050 | |
Gamintojo numeris | 5659282 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
CCMT 09T308, Rūšis: SP4019
reikia užklausti
Yra sandėlyje
112 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,96 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
290 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
15,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
13,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
428 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,16 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
11,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
896 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
9,96 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
490 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
9,96 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | Pusiau glotnusis apdirbimas | Pusiau glotnusis apdirbimas | rupusis apdirbimas | Pusiau glotnusis apdirbimas |
Ašmenys | HM | HM | HM | HM | HM |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | nepertraukiamas | nepertraukiamas | nepertraukiamas | nepertraukiamas |
Pjūvio gylis ap | 0,2 mm - 5 mm | 0,1 mm - 4 mm | 0,1 mm - 4 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Kietlydinys | SP4019 | HB7310 | HU7310 | HB7010-1 | HB7120-1 |
Drožlialaužis | 73 | AM | AM | SM | VM |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |