{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCMT 060202 | |
Kampo spindulys | 0,2 mm | |
Kietlydinys | SP4019 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | UNI | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | 73 | |
Pjūvio gylis ap | 0,2 mm - 5 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,45 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 30 m/min - 440 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 260180 SP4019 | |
Gamintojo numeris | 5659281 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
CCMT 060202, Rūšis: SP4019
reikia užklausti
Yra sandėlyje
454 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,22 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
501 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
8,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
7,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCMT 060202 | CCMT 060202 |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Rupusis apdirbimas | rupusis apdirbimas |
Pjūvio gylis ap | 0,2 mm - 5 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Kietlydinys | SP4019 | HB7120-1 |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,45 mm/aps. | 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps. |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 30 m/min - 440 m/min | 80 m/min - 260 m/min |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |