{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | ISOTURN | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCMT 09T304 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | IC807 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | M3M | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Pastūma f | 0,08 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 30 m/min - 80 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
Gamintojo pavadinimas | CCMT 09T304-M3M IC807 | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 260171 IC807 | |
EAN / GTIN | 7291075423877 | |
Gamintojo numeris | 3359002 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
CCMT 09T304, Rūšis: IC807
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
10,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 022 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
9,78 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
888 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
9,96 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 038 vnt. yra sandėlyje
6,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | 2 | 2 | 2 |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | Pusiau glotnusis apdirbimas | rupusis apdirbimas | rupusis apdirbimas |
Ašmenys | HM | HM | HM | HM |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas | nepertraukiamas | retai pertraukiamas |
Kietlydinys | IC807 | HB7140-1 | HB7120-1 | HBT130 |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 30 m/min - 80 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 50 m/min - 200 m/min |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |