{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCMT 120408 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | HB7130-2 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | VM | |
Tolerancija | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 70 m/min - 240 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 260160 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406750190 | |
Gamintojo numeris | 260160 HB7130-2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
CC. T 120408, Rūšis: HB7130-2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
297 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,42 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
505 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,18 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
156 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,42 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
555 vnt. yra sandėlyje
7,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampo spindulys | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Pjūvio gylis ap | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,3 mm - 3 mm |
Kietlydinys | HB7130-2 | HB7140-1 | HB7120-1 | HBT130 |
Drožlialaužis | VM | VM | VM | MM |
Pagrindinis naudojimas | M | M | M | M |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 70 m/min - 240 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 50 m/min - 200 m/min |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |