{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCMT 120404 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | HB7020 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | WSM | |
Tolerancija | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,4 mm - 2 mm | |
Pastūma f | 0,15 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 120 m/min - 350 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 260159 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197948885 | |
Gamintojo numeris | 260159 HB7020 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() CCMT 120404 Wiper HB7020
reikia užklausti
Yra sandėlyje
209 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
13,74 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
11,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
350 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,22 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
617 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
9,78 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | 2 | 2 |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCMT 120404 | CCMT 09T304 | CCMT 060204 |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Rupusis apdirbimas | Rupusis apdirbimas | Rupusis apdirbimas |
Ašmenys | HM | HM | HM |
Kietlydinys | HB7020 | HB7020 | HB7020 |
Pagrindinis naudojimas | P | P | P |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |