{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCGT 09T304 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | HB7310 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | N | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | AM | |
Tolerancija | G | |
Pjūvio gylis ap | 0,1 mm - 4 mm | |
Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,5 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 350 m/min - 600 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 260150 HB7310 | |
EAN / GTIN | 4045197668035 | |
Gamintojo numeris | 260150 HB7310 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
CC. T 09T304, Rūšis: HB7310
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 375 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
15,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
13,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 620 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,16 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
11,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | Pusiau glotnusis apdirbimas |
Kietlydinys | HB7310 | HU7310 |
Drožlialaužis | AM | AM |
Pagrindinis naudojimas | N | N |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 350 m/min - 600 m/min | 350 m/min - 600 m/min |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Tolerancija | G | G |