{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
ISO-code wisselplaat | CCMT 09T304 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | HB730-1 | |
Snijmateriaal | HM | |
Coating | Nano-PVD | |
Hoofdtoepassing | UNI | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | XUM | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 0,8 mm - 2 mm | |
Voeding f | 0,15 mm/omw. - 0,35 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 35 m/min - 230 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Produkto numeris | 260150 HB730-1 | |
EAN / GTIN | 4062406239466 | |
Gamintojo numeris | 260150 HB730-1 |