{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCMT 09T302 | |
Kampo spindulys | 0,2 mm | |
Kietlydinys | HB7140-1 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | VM | |
Tolerancija | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 60 m/min - 230 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 260148 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197819031 | |
Gamintojo numeris | 260148 HB7140-1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
CC. T 09T302, Rūšis: HB7140-1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
727 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
9,78 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
773 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
9,96 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | 2 |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | Pusiau glotnusis apdirbimas |
Ašmenys | HM | HM |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas |
Pjūvio gylis ap | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Kietlydinys | HB7140-1 | HB7020 |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 60 m/min - 230 m/min | 120 m/min - 350 m/min |