{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCMT 09T308 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | PR1325 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | S | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | MQ | |
Tolerancija | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,2 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 50 m/min - 100 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 260098 PR1325 | |
Gamintojo numeris | TKQ00492 |