{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCMT09T302-HQ CA115P | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | CA115P | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | HQ | |
Tolerancija | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,25 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 90 m/min - 270 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 260096 CA115P | |
EAN / GTIN | 4960664045402 |