CCGT 09T301 PR1725

Prekės Nr.: 260095 PR1725

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    21,61 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    18,01 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
137 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CCGT 09T301
    Kampo spindulys 0,1 mm
    Kietlydinys PR1725
    Ašmenys HM
    Danga padengtas
    Pagrindinis naudojimas M
    Papildomas naudojimas P
    Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
    Drožlialaužis MFP-SKS
    Tolerancija G
    Pjūvio gylis ap 0,2 mm - 1,5 mm
    Pastūma f 0,03 mm/aps. - 0,2 mm/aps.
    Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 60 m/min - 200 m/min
    Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui 50 m/min - 150 m/min
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
    Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
    Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 260095 PR1725
    EAN / GTIN 4960664923366

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį