CCMT 060204 Wiper CA125P

Prekės Nr.: 260094 CA125P
Naujas produktas

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    10,25 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    8,54 € / vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CCMT 060204
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys CA125P
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis WP
Tolerancija M
Pjūvio gylis ap 0,1 mm - 1,5 mm
Pastūma f 0,07 mm/aps. - 0,5 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 90 m/min - 180 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260094 CA125P
EAN / GTIN 4960664017478

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį