CCMT 060204 Wiper CA025P

Prekės Nr.: 260094 CA025P

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    9,76 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    8,13 € / vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CC. T 060202
    Kampo spindulys 0,4 mm
    Kietlydinys CA025P
    Ašmenys HM
    Danga padengtas
    Pagrindinis naudojimas P
    Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
    Drožlialaužis WP
    Tolerancija M
    Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 2,5 mm
    Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,25 mm/aps.
    Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 80 m/min - 330 m/min
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
    Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
    Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 260094 CA025P
    EAN / GTIN 4960664878000

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį