{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCMT 09T304 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | HB7020 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | SS | |
Tolerancija | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 2,5 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 150 m/min - 400 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 260058 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197699404 | |
Gamintojo numeris | 260058 HB7020 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
CC. T 09T304, Rūšis: HB7020
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 452 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
9,96 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
368 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,22 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 232 vnt. yra sandėlyje
6,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampo spindulys | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCMT 09T304 | CCMT 09T304 | CCMT 09T304 |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | rupusis apdirbimas | rupusis apdirbimas |
Kietlydinys | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 2,5 mm/aps. | 0,15 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 120 m/min - 330 m/min |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |