{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCGT 09T302 | |
Kampo spindulys | 0,2 mm | |
Kietlydinys | HB7315-1 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | N | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | AF | |
Tolerancija | G | |
Pjūvio gylis ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Pastūma f | 0,03 mm/aps. - 0,1 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 120 m/min - 600 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 260056 HB7315-1 | |
EAN / GTIN | 4062406769918 | |
Gamintojo numeris | 260056 HB7315-1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
CC. T 09T302, Rūšis: HB7315-1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
15,84 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
13,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
102 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,16 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
11,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCGT 09T302 | CCGT 09T302 |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | rupusis apdirbimas |
Ašmenys | HM | HM |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | nepertraukiamas |
Pjūvio gylis ap | 0,05 mm - 0,5 mm | 0,05 mm - 0,5 mm |
Pastūma f | 0,03 mm/aps. - 0,1 mm/aps. | 0,03 mm/aps. - 0,1 mm/aps. |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |