{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto dydis | 25 mm | |
Plokštelės dydis | 9 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | SCLCR/L 2525M09 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | CC.. 09T3.. | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 32 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 19 mm | |
Bendras ilgis L | 150 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 2 | |
Reguliuojamas kampas κ | 95 laipsniai | |
Paskirtis | Apdaila; Apdaila | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 260048 25/09 | |
EAN / GTIN | 4067263109631 | |
Gamintojo numeris | 260048 25/09 |