{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCGT 030101 | |
Kampo spindulys | 0,1 mm | |
Kietlydinys | HU7315-1 | |
Ašmenys | HM | |
Danga | be dangos | |
Pagrindinis naudojimas | N | |
Pjovimo sąlygos | nuolat | |
Drožlialaužis | AF | |
Tolerancija | G | |
Pjūvio gylis ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Pastūma f | 0,03 mm/aps. - 0,1 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 120 m/min - 600 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 260046 HU7315-1 | |
EAN / GTIN | 4062406058685 | |
Gamintojo numeris | 260046 HU7315-1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
CCGT 030101, Rūšis: HU7315-1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 106 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
18,78 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
15,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 106 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
18,78 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
15,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | 2 |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCGT 030101 | CCGT 030101 |
Pjūvio gylis ap | 0,05 mm - 0,5 mm | 0,05 mm - 1,5 mm |
Pastūma f | 0,03 mm/aps. - 0,1 mm/aps. | 0,03 mm/aps. - 0,25 mm/aps. |
Pagrindinis naudojimas | N | N |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 120 m/min - 600 m/min | 50 m/min - 300 m/min |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |