CCGT 030101 HB7125-1

Prekės Nr.: 260046 HB7125-1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    16,38 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    13,65 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 234 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CCGT 030101
Kampo spindulys 0,1 mm
Kietlydinys HB7125-1
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas M
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis VF
Tolerancija G
Pjūvio gylis ap 0,05 mm - 0,2 mm
Pastūma f 0,03 mm/aps. - 0,1 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 120 m/min - 300 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260046 HB7125-1
EAN / GTIN 4062406058678
Gamintojo numeris 260046 HB7125-1

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
INOX >900 N/mm²
M
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį