{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Paskirtis | kairiniai | |
Ištekinimo gylis iki | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | A16Q SCLCR/L09; A20R SCLCR/L09; A25R SCLCR/L09 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | CC.. 09T3.. | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 20 mm; 25 mm; 28 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 10,7 mm; 10,5 mm; 14,5 mm | |
Užspaudimo ilgis L2 | 15 mm; 18 mm; 23 mm | |
Bendras ilgis L | 180 mm; 200 mm; 200 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 8 | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 260037 SET09 | |
EAN / GTIN | 4045197657725 | |
Gamintojo numeris | 260037 SET09 |