Ištekinimo peilių rinkinys plienui, su vidiniu aušinimu SET09

Prekės Nr.: 260036 SET09
Rinkinio kaina 3 vnt. (73,00 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Paskirtis dešininiai
Ištekinimo gylis iki 3×D
Norma DIN 8024
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A16Q SCLCR/L09; A20R SCLCR/L09; A25R SCLCR/L09
Tinkamos keičiamos plokštelės CC.. 09T3..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 20 mm; 25 mm; 28 mm
Darbinės dalies ilgis L3 10,7 mm; 10,5 mm; 14,5 mm
Užspaudimo ilgis L2 15 mm; 18 mm; 23 mm
Bendras ilgis L 180 mm; 200 mm; 200 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 8
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260036 SET09
EAN / GTIN 4045197657701
Gamintojo numeris 260036 SET09

Aprašymas

Tiekiama:

Plastikiniame lagamine.