{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ Ds | 32 mm | |
Plokštelės dydis | 12 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Ištekinimo gylis iki | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | A32S SCLCR/L12 | |
Reguliuojamas kampas κ | 95 laipsniai | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | CC.. 1204.. | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 40 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 22 mm | |
Užspaudimo ilgis L2 | 31 mm | |
Bendras ilgis L | 250 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 20 | |
Atraminė plokštelė | 269005 6 | |
Atraminės plokštelės varžtas | 269013 5 | |
Paskirtis | Išilginis tekinimas vidinis | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 260033 32/12 | |
EAN / GTIN | 4045197652362 | |
Gamintojo numeris | 260033 32/12 |