Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto ⌀ / plokštelių dydžiai: 1012/06mm

Prekės Nr.: 260033 1012/06
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 12 mm
Plokštelės dydis 6 mm
Paskirtis kairinis
Ištekinimo gylis iki 3×D
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A1012K SCLCR/L06
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės CC.. 0602..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 13 mm
Darbinės dalies ilgis L3 6,9 mm
Užspaudimo ilgis L2 11 mm
Kakliuko plotis L4 10 mm
Galvutės ilgis L1 32,5 mm
Bendras ilgis L 125 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 7
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260033 1012/06
EAN / GTIN 4045197979056
Gamintojo numeris 260033 1012/06

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį