{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Plokštelės dydis | 6 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Ištekinimo gylis iki | 3×D | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | A0608H SCLCR/L06 | |
Reguliuojamas kampas κ | 95 laipsniai | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | CC.. 0602.. | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 8 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 4,2 mm | |
Užspaudimo ilgis L2 | 7 mm | |
Kakliuko plotis L4 | 6 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 21,5 mm | |
Bendras ilgis L | 100 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 7 | |
Paskirtis | Išilginis tekinimas vidinis | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 260033 0608/06 | |
EAN / GTIN | 4045197979032 | |
Gamintojo numeris | 260033 0608/06 |