GARANT Master Eco tekinimo peilis, trumpas 16/09 mm

Prekės Nr.: 260026 16/09
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Eco
Koto dydis 16 mm
Plokštelės dydis 9 mm
Paskirtis dešininis
Norma DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas SCLCR/L 1616F09
Tinkamos keičiamos plokštelės CC.. 09T3..
Darbinės dalies ilgis L4 20 mm
Galvutės ilgis L1 30 mm
Bendras ilgis L 80 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 28
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Apdaila
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260026 16/09
EAN / GTIN 4067263122371
Gamintojo numeris 260026 16/09

Aprašymas

Modelis:

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master Eco sistemos laikiklius Nr. 319006 − 311936 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Plokštelės

Iš tos pačios serijos "Master Eco" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį