{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Paskirtis | dešininiai | |
Ištekinimo gylis iki | 8×D | |
Ašmenys | HM | |
Norma | DIN 8024 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | E08K SCLCR/L06; E10K SCLCR/L06; E12M SCLCR/L06 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | CC.. 0602.. | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 10 mm; 12 mm; 14 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 5 mm; 6 mm; 8 mm | |
Užspaudimo ilgis L2 | 7,6 mm; 9,6 mm; 11,5 mm | |
Bendras ilgis L | 125 mm; 125 mm; 150 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 7 | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 260018 | |
EAN / GTIN | 4045197651938 | |
Gamintojo numeris | 260018 |