Ištekinimo plokštelių laikiklis HM 25/12 mm

Prekės Nr.: 260017 25/12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 8×D
  • Ašmenys: HM
  • Norma: DIN 8024
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 25 mm
Plokštelės dydis 12 mm
Paskirtis kairinis
Ištekinimo gylis iki 8×D
Ašmenys HM
Norma DIN 8024
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas E25S SCLCR/L12
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės CC.. 1204..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 30 mm
Darbinės dalies ilgis L3 15 mm
Užspaudimo ilgis L2 24 mm
Galvutės ilgis L1 16 mm
Bendras ilgis L 250 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 8
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260017 25/12
EAN / GTIN 4062406065188
Gamintojo numeris 260017 25/12

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Plokštelės

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį